

913747
链轮
TSUBAKI
TSUBAKI
H35A27
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H35A27
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.434" Outside Diameter; 3.23" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
H35A27
BDI部件号
913747
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H35A27/p/913747
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039308405
重量 / Kilogram
0.163
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
27
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.36
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.434" Outside Diameter; 3.23" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
3.434 英寸 | 87.224 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
3.23 英寸 | 82.05 毫米