

EBC
EBC
06B-2 C/L
EBC EBC
描述
EBC 06B-2 C/L
Chain Link; 06B-2 Chain Size; Spring Clip; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.715MM Roller Width; 1.27MM Plate Thickness; 1.27MM Plate Height; Curved; 3.277MM Pin Diameter
制造商部件号
06B-2 C/L
BDI部件号
18151212
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/06B-2-C-L/p/18151212
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 57 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.226
Product Group - BDI
M02122
链规格
06B-2
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
06B-2 C/L
重量/磅
0.5
详细描述
Chain Link; 06B-2 Chain Size; Spring Clip; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.715MM Roller Width; 1.27MM Plate Thickness; 1.27MM Plate Height; Curved; 3.277MM Pin Diameter
板厚度
0.05 英寸 | 1.27 毫米
销轴直径
0.129 英寸 | 3.277 毫米
板高
0.05 英寸 | 1.27 毫米
滚轮直
0.25英寸 | 6.35毫米
滚轮宽
0.225英寸 | 5.715毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米