22344146
滚子链
RENOLD
RENOLD
20B-1 SN S/C C/L SF
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD 20B-1 SN S/C C/L SF
Chain Link; 20B Chain Size; Spring Clip; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.46MM Plate Thickness; 25.3MM Plate Height; Curved; 10.17MM Pin Diameter
制造商部件号
20B-1 SN S/C C/L SF
BDI部件号
22344146
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/20B-1-SN-S-C-C-L-SF/p/22344146
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
6623901222346
重量 / Kilogram
0.066
Product Group - BDI
M02122
链规格
20B
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Lubrication Free
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Syno Maintenance Free Chain | Slip Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 20B Chain Size; Spring Clip; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.46MM Plate Thickness; 25.3MM Plate Height; Curved; 10.17MM Pin Diameter
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板厚度
0.176 英寸 | 4.46 毫米
滚轮宽
0.77英寸 | 19.56毫米
板高
0.996 英寸 | 25.3 毫米
销轴直径
0.4 英寸 | 10.17 毫米