

MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
60H-3 C/L C/P S/F
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 60H-3 C/L C/P S/F
Chain Link; 60-3 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
60H-3 C/L C/P S/F
BDI部件号
340981
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/60H-3-C-L-C-P-S-F/p/340981
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288934448
重量 / Kilogram
0.088
Product Group - BDI
M02122
链规格
60-3
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Heavy
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
60H-3 C/L C/P S/F
制造商内部编号
144684
重量/磅
0.196
详细描述
Chain Link; 60-3 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板高
0.7 英寸 | 17.78 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮直
0.468英寸 | 11.887毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米