

IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
BL1023 10FT ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS BL1023 10FT ELITE
Roller Chain; BL1023 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
BL1023 10FT ELITE
BDI部件号
20645399
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL1023-10FT-ELITE/p/20645399
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648620913
重量 / Kilogram
2.89
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL1023
基本结构
Riveted 2X3 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Alloy Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Elite Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
制造商货号
BL1023 10FT ELITE
制造商内部编号
80062091
重量/磅
2.89
详细描述
Roller Chain; BL1023 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
板厚度
0.189 英寸 | 4.801 毫米
板高
1.185 英寸 | 30.099 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米