

IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
BL1266 50FT ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS BL1266 50FT ELITE
Roller Chain; BL1266-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.217" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
制造商部件号
BL1266 50FT ELITE
BDI部件号
20645445
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL1266-50FT-ELITE/p/20645445
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648636099
重量 / Kilogram
9.32
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL1266-3
基本结构
Riveted 6X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
3
材料
Alloy Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
50
最低订购量
50
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Elite Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
制造商货号
BL1266 50FT ELITE
制造商内部编号
80063609
重量/磅
9.3209
详细描述
Roller Chain; BL1266-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.217" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
板厚度
0.217 英寸 | 5.512 毫米
板高
1.425 英寸 | 36.195 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米