907248
Valčekové reťaze
TSUBAKI
TSUBAKI
C2052-1-K1-RL
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI C2052-1-K1-RL
Chain Link; C2052 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
C2052-1-K1-RL
BDI #
907248
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/C2052-1-K1-RL/p/907248
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
0,093
EAN
0097039196705
Veľkosť reťaze
C2052
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Roller Link
Rozteč reťaze - palce
1.25
Rozteč reťaze – milimetre
31.75
Rad reťaze
Double Pitch Conveyor
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
0.75
Priemer valčekov – milimetre
19.05
Šírka valčekov - palce
0.375
Šírka valčekov – milimetre
9.525
Hrúbka dosky - palce
0.08
Hrúbka dosky – milimetre
2.032
Výška dosky - palce
0.591
Výška dosky – milimetre
15.011
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.2
Priemer pinu – milimetre
5.08
Modifikácia
Large Roller
Ostatné vlastnosti
With K1 Attachment
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Chain Link; C2052 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov