20645587
滚子链
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
C2062H RIV 10FT ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS C2062H RIV 10FT ELITE
Roller Chain; C2062 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
C2062H RIV 10FT ELITE
BDI部件号
20645587
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2062H-RIV-10FT-ELITE/p/20645587
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648016617
重量 / Kilogram
1.44
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2062
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
修改
Large Roller
其它特点
Elite Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
重量/磅
1.436
详细描述
Roller Chain; C2062 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
滚轮宽
0.495英寸 | 12.573毫米
板高
0.709 英寸 | 18.009 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
板厚度
0.128 英寸 | 3.251 毫米