

RENOLD
RENOLD
C2082H R/L
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD C2082H R/L
Chain Link; C2082 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter
制造商部件号
C2082H R/L
BDI部件号
24956496
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2082H-R-L/p/24956496
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0673766041466
重量 / Kilogram
0.236
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2082
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
修改
Large Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.52
详细描述
Chain Link; C2082 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮宽
0.62英寸 | 15.748毫米
销轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
板高
0.95 英寸 | 24.13 毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米