https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek15OHhNRFV3TnpNMk56RTROalEyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWJlZjg1NjI4NWJjOTFkMWZiYmVjODBkYTIyNDljZjBmNmUwNjQ4YTdjMjNkNDQ2N2U1MDgwZGIxMTM1YjNk
20855728
Görgősláncok
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-160-1 DOFF LINK ; D5442
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
Leírás
DIAMOND CHAIN DMD-160-1 DOFF LINK ; D5442
Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Anyagszám
DMD-160-1 DOFF LINK ; D5442
BDI anyagszám
20855728
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/DMD-160-1-DOFF-LINK-;-D5442/p/20855728
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,545
EAN
0716647196876
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
160
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://diamondchain.com
Súly / LBS
1.21
Hosszú leírás
Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Görgő szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Hevedermagasság
1,9 hüvelyk | 48,26 milliméter
Hevedervastagság
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Csap átmérő
0,562 hüvelyk | 14,275 milliméter
Görgő átmérő
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés