

DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-435N-1 CT CO LINK ; D5610
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-435N-1 CT CO LINK ; D5610
Chain Link; 435X3/8 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.562" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; Curved; 9/32" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-435N-1 CT CO LINK ; D5610
BDI部件号
20855128
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-435N-1-CT-CO-LINK-;-D5610/p/20855128
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647172481
重量 / Kilogram
0.038
Product Group - BDI
M02122
链规格
435X3/8
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Non Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 435X3/8 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.562" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; Curved; 9/32" Pin Diameter
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
销轴直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米
滚轮直
0.562英寸 | 14.275毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米