

DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-60-8 BSHLK P ; D7115
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-60-8 BSHLK P ; D7115
Chain Link; 60-8 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-60-8 BSHLK P ; D7115
BDI部件号
20856380
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-60-8-BSHLK-P-;-D7115/p/20856380
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647162826
重量 / Kilogram
0.212
Product Group - BDI
M02122
链规格
60-8
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
8
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Press Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 60-8 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
板高
0.713 英寸 | 18.11 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米