

PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E-CA550O/L
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL E-CA550O/L
Chain Link; CA550 Chain Size; Cottered; 41.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 16.7MM Roller Diameter; 20.2MM Roller Width; 2.692MM Plate Thickness; 19MM Plate Height; Straight; 7.13MM Pin Diameter
制造商部件号
E-CA550O/L
BDI部件号
18123860
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/E-CA550O-L/p/18123860
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067516560
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02122
链规格
CA550
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
E-CA550O/L
重量/磅
1
详细描述
Chain Link; CA550 Chain Size; Cottered; 41.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 16.7MM Roller Diameter; 20.2MM Roller Width; 2.692MM Plate Thickness; 19MM Plate Height; Straight; 7.13MM Pin Diameter
滚轮直
0.657英寸 | 16.7毫米
板厚度
0.106 英寸 | 2.692 毫米
滚轮宽
0.795英寸 | 20.2毫米
链节距
1.63 英寸 | 41.4 毫米
板高
0.748 英寸 | 19 毫米
销轴直径
0.281 英寸 | 7.13 毫米