

SKF
SKF
PHC 100SHH-2C/L
SKF SKF
描述
SKF PHC 100SHH-2C/L
Chain Link; 100-2 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
PHC 100SHH-2C/L
BDI部件号
1280598
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-100SHH-2C-L/p/1280598
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574096763
重量 / Kilogram
0.617
Product Group - BDI
M02122
链规格
100-2
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
High Strength Heavy
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 100-2 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
滚轮宽
0.744英寸 | 18.9毫米
板厚度
0.157 英寸 | 3.988 毫米
板高
1.181 英寸 | 29.997 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米