https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-HSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcxTkM4eE1ESXlPREl6TmpjM09UVTFNQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmU0ZOSVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGY0YWE4NjQzNzEzYjJlYjg4NDk5N2YzMWJmZTYwNDNmZjUzZDljYjI1YzE5NzgyMTYzOGE5MTM0NGQ1YzA3NQ
1280230
Łańcuchy rolkowe
SKF
SKF
PHC 200SH-1X10FT
SKF SKF
Opis
SKF PHC 200SH-1X10FT
Roller Chain; 200 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 2.362" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC 200SH-1X10FT
Nr kat. BDI
1280230
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-200SH-1X10FT/p/1280230
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
57,43
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
7316572616246
Rozmiar Łańcucha
200
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
High Strength
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Roller Chain; 200 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 2.362" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Rolki
1,49 Cale | 37,85 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,315 Cale | 8,001 Milimetry
Wysokość Tabliczki
2,362 Cale | 59,995 Milimetry
Średnica Rolki
1,562 Cale | 39,675 Milimetry
Srednica Nita
0,781 Cale | 19,837 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież