对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

RS24B-2-PL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJoak1DOHhNRFF4T0RZM05UY3hNakF6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5U1ZsUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMjM1ZTU1ZDQ5Y2ZmYjEwMjM1MmZiMzU5ODU5ZTg0ZTk0ZGEwMGJkMWUyZDJmZDNmYjAwNzk0YjVlNjZiYzdj
904794 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RS24B-2-PL

描述

TSUBAKI RS24B-2-PL

Chain Link; 24B-2 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.4MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter

制造商部件号

RS24B-2-PL

BDI部件号
904794

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039189516
重量 / Kilogram
0.56
Product Group - BDI
M02122
链规格
24B-2
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 24B-2 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.4MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
0.236 英寸 | 6 毫米
销轴直径
0.576 英寸 | 14.63 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
1.315 英寸 | 33.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新