

DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
RSC-05B-1 SO CO LINK ; D6163
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN RSC-05B-1 SO CO LINK ; D6163
Chain Link; 05B Chain Size; Spring Clip; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.838MM Plate Thickness; Curved; 2.31MM Pin Diameter
制造商部件号
RSC-05B-1 SO CO LINK ; D6163
BDI部件号
21485951
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RSC-05B-1-SO-CO-LINK-;-D6163/p/21485951
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647593682
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
M02122
链规格
05B
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.005
详细描述
Chain Link; 05B Chain Size; Spring Clip; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.838MM Plate Thickness; Curved; 2.31MM Pin Diameter
滚轮直
0.197英寸 | 5毫米
链节距
0.315 英寸 | 8 毫米
销轴直径
0.091 英寸 | 2.31 毫米
滚轮宽
0.118英寸 | 3毫米
板厚度
0.033 英寸 | 0.838 毫米