

DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
RSC-40-2 SO CO LINK ; D5414
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN RSC-40-2 SO CO LINK ; D5414
Chain Link; S40-2 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
RSC-40-2 SO CO LINK ; D5414
BDI部件号
21486196
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RSC-40-2-SO-CO-LINK-;-D5414/p/21486196
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647119622
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02122
链规格
S40-2
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.031
详细描述
Chain Link; S40-2 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
滚轮宽
0.313英寸 | 7.95毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板高
0.475 英寸 | 12.065 毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米