https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg
20855976
Łańcuchy rolkowe
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
RSC-C550-10FT ; D6651
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
Opis
DIAMOND CHAIN RSC-C550-10FT ; D6651
Roller Chain; CA550 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 21/32" Roller Diameter; 51/64" Roller Width; 0.105" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter
Nr. katalogowy
RSC-C550-10FT ; D6651
Nr kat. BDI
20855976
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/RSC-C550-10FT-;-D6651/p/20855976
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0716647454174
Rozmiar Łańcucha
CA550
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Straight
Inne Funkcje
Agricultural Chain
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://diamondchain.com
Długi Opis
Roller Chain; CA550 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 21/32" Roller Diameter; 51/64" Roller Width; 0.105" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,63 Cale | 41,402 Milimetry
Średnica Rolki
0,797 Cale | 20,244 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,795 Cale | 20,193 Milimetry
Srednica Nita
0,281 Cale | 7,137 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,105 Cale | 2,667 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież