161878
Spirál fogaskerekek
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
GH44A
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR GH44A
Change Gear; 1-3/8" Bore; 5-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 44 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.69" Hub Diameter; Cast Iron
Anyagszám
GH44A
BDI anyagszám
161878
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/fogasker%C3%A9k-hajt%C3%A1sok-%C3%A9s-fogasl%C3%A9cek/Spir%C3%A1l-fogaskerekek/GH44A/p/161878
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171707
Súly / Kilogramm
2,359
EAN
0781711114643
Termékcsoport - BDI
M02182
Hézag
8 DP
Rögzítési mód
Finished Bore
Fogak száma
44
Nyomásszög
14.5
Irány
Not Applicable
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Change Gear
Anyag
Cast Iron
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Web Style | Type B | With 2 Keyways
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Spur
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
GH44A
Gyári belső szám
11464
Súly / LBS
5.2
Hosszú leírás
Change Gear; 1-3/8" Bore; 5-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 44 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.69" Hub Diameter; Cast Iron
Futófelület szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Kerékagy átmérője
2,69 hüvelyk | 68,326 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,5 hüvelyk | 139,7 milliméter
Furat
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés