Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

TS480 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ
612458 Spirál fogaskerekek 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

TS480

Leírás

MARTIN SPROCKET & GR TS480

Spur Gear; 20" Pitch Diameter; 4 DP; 3-1/2" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/4" Max Bore; 5-1/2" Hub Diameter; Steel

Anyagszám

TS480

BDI anyagszám
612458

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171707
Súly / Kilogramm
61,29
EAN
0697950294322
Termékcsoport - BDI
M02182
Hézag
4 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
80
Nyomásszög
20
Irány
Not Applicable
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
3.25
Fogaskerék típusa
Spur Gear
Anyag
Steel
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Web with Lighten Holes Style | Type B2 | Minimum Bore 1-1/4
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Spur
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
TS480
Gyári belső szám
TS480
Súly / LBS
90.9
Hosszú leírás
Spur Gear; 20" Pitch Diameter; 4 DP; 3-1/2" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/4" Max Bore; 5-1/2" Hub Diameter; Steel
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
20 hüvelyk | 508 milliméter
Futófelület szélesség
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Kerékagy átmérője
5,5 hüvelyk | 139,7 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés