https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-BR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnMU15OHhNREEzTmpNeE5qSXpOemcxTkM5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZWMUpOWDFKVFFsOUlRbDlDVWw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGE5MzczZGMxNDZiZjdkMWM0YWY1OGI5OGYxNGVlODYwYTI1NjUwMjA4NDViNjI2Mjg4ZTRjMTU0NDFkNzIyOGQ
162558
Koła i Przekładnie Ślimakowe
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
Q1320
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR Q1320
Worm Gear; 0.833" Pitch Diameter; 48 DP; 5/32" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 25 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.5" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
Nr. katalogowy
Q1320
Nr kat. BDI
162558
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-i-Przek%C5%82adnie-%C5%9Alimakowe/Q1320/p/162558
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,019
UNSPSC
31171712
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0781711134443
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
48 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
40
Kąt Nacisku
25 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Gear
Materiał
Bronze
Kierunek
Right Hand
Gwint
Quadruple
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | Minimum Bore 3/16
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
Q1320
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
13444
Waga / LBS
0.04
Długi Opis
Worm Gear; 0.833" Pitch Diameter; 48 DP; 5/32" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 25 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.5" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
Szerokość Powierzchni
0,156 Cale | 3,962 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,833 Cale | 21,158 Milimetry
Średnica Piasty
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież