对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

PA625Y-G https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWlM4eE1EYzJOamN4TlRVMU1UYzNOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQxMTQ3M2YyYjJhOGM0NGVkZDc3ZTlmYmQyZTEzMzUyOTJmY2RmMjhmMGU5OTliMzdiZTM5MmYzODE0OTU2Yw
162206 斜齿轮和锥齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

PA625Y-G

描述

BOSTON GEAR PA625Y-G

Bevel Gear; 6" Pitch Dia; 5 DP; 1.04" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron

制造商部件号

PA625Y-G

BDI部件号
162206

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711124284
重量 / Kilogram
3.629
Product Group - BDI
M02182
节距
5 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
30
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Cast Iron
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/8
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
PA625Y-G
制造商内部编号
12428
重量/磅
8
详细描述
Bevel Gear; 6" Pitch Dia; 5 DP; 1.04" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron
节圆直径
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.04英寸 | 26.416毫米
轮毂直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新