

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
YK45B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR YK45B
Spur Gear; 9" Pitch Diameter; 5 DP; 2-1/2" Face Width; Rough Bore; 45 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
制造商部件号
YK45B
BDI部件号
161532
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YK45B/p/161532
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711107508
重量 / Kilogram
13.336
Product Group - BDI
M02182
节距
5 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
45
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web with Lighten Holes Style | Type C | Minimum Bore 1-1/4
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
YK45B
制造商内部编号
10750
重量/磅
29.4
详细描述
Spur Gear; 9" Pitch Diameter; 5 DP; 2-1/2" Face Width; Rough Bore; 45 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
轮毂直径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
端面宽
2.5英寸 | 63.5毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米