BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
SDS-B
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR SDS-B
0.635" Bore; SDS Bushing Series; QD Bushing Style; 3-1/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length; 3-1/8" Flange Outside Diameter; Ball Bearing
制造商部件号
SDS-B
BDI部件号
21436893
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E8%A1%AC%E5%A5%97/SDS-B/p/21436893
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.681
Product Group - BDI
M02342
衬套系列
SDS
衬套类型
QD
轴承类型
Ball Bearing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Fastener
类别 - BDI
Idler Bushings
名称
Bushing
关键字串
Idler
制造商货号
SDS-B
重量/磅
1.5
详细描述
0.635" Bore; SDS Bushing Series; QD Bushing Style; 3-1/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length; 3-1/8" Flange Outside Diameter; Ball Bearing
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
孔径
0.635 英寸 | 16.129 毫米
法兰外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
长度
1.25 英寸 | 31.75 毫米