https://www.bdiexpress.com/medias/INDAETSPKTXX-IDLR-BB-1-STL-AGB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJobE55OHhNRFUwT0RFek9UWTFOVEU1T0M5SlRrUkJSVlJUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOHhYMU5VVEY5QlIwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTFiZTg1ZTFkYTc4ZDJiZDk2MGE2NTFjY2IzMTEwOGQyM2Y0NWIxMGY1YTViNGY1YmVlYjc3OTI2YjUyZTVhNg
21576098
Vezető lánckerekek
AETNA BEARING
AETNA BEARING
AG2417B
AETNA BEARING AETNA BEARING
Leírás
AETNA BEARING AG2417B
Idler Chain Sprocket; Roller Chain; 2060 Chain Size; 7 Teeth; Ball Bearing; 1-1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel; 3.75" Outside Diameter
Anyagszám
AG2417B
BDI anyagszám
21576098
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Vezet%C5%91-l%C3%A1nckerekek/AG2417B/p/21576098
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
0,32
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Chain Idler
A gyártó URL-je
https://www.aetnabearing.com
Súly / LBS
0.7
Termék leírás
Idler Chain Sprocket
Termékleírás
Idler Chain Sprocket; Roller Chain; 2060 Chain Size; 7 Teeth; Ball Bearing; 1-1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel; 3.75" Outside Diameter
Hosszú leírás
Idler Chain Sprocket; Roller Chain; 2060 Chain Size; 7 Teeth; Ball Bearing; 1-1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel; 3.75" Outside Diameter