BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
IS1665
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR IS1665
1" Shaft Diameter; 3-7/8" Usable Length; 6-7/16" Overall Length; 1-14 Mounting Thread Size 1; 1-14 Mounting Thread Size 2; 1-5/16" Mounting Thread Length 1; 1" Mounting Thread Length 2; Steel
制造商部件号
IS1665
BDI部件号
21436939
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E8%BD%B4%E4%B8%8E%E8%9E%BA%E6%9F%B1/IS1665/p/21436939
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.749
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Stud
螺纹尺寸 1
1-14
螺纹尺寸 2
1-14
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened and Ground | With Set Screw and Collar | Used with Ball Bearing and Bronze Bushed Idler Sprocket
类别 - BDI
Idler Shafts and Studs
名称
Stud
关键字串
Idler
制造商货号
IS1665
重量/磅
1.65
详细描述
1" Shaft Diameter; 3-7/8" Usable Length; 6-7/16" Overall Length; 1-14 Mounting Thread Size 1; 1-14 Mounting Thread Size 2; 1-5/16" Mounting Thread Length 1; 1" Mounting Thread Length 2; Steel
螺纹长度 2
1 英寸 | 25.4 毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
可用长度
3.875 英寸 | 98.425 毫米
螺纹长度 1
1.313 英寸 | 33.35 毫米
全长
6.438 英寸 | 163.525 毫米