对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

DT060-030-0-RM060-17 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOSPDRED-DT60-WRM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmcwTkM4eE1EYzNNRGc0TURrNE56RTJOaTlKVGtSVVNFOVRVRVJTUlVSZlJGUTJNRjlYVWsxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMjU2YmYyNjBiMzQ1ZDk5Y2Q0M2RiMmJhZTMyMDg3N2VhZDEzZGZkYjliYmI4OWUwZGM5OWRhNjJjM2U5ZTJh
848054 内联轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

DT060-030-0-RM060-17

描述

BOSTON GEAR DT060-030-0-RM060-17

Speed Reducer; Inline Type; 30:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; DT60 Series; Direct Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque

制造商部件号

DT060-030-0-RM060-17

BDI部件号
848054

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711166970
重量 / Kilogram
1.225
Product Group - BDI
M02282
品名
DURATRUE
减速机类型
Inline
名义减速比
30:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Direct Mounted
传动
Planetary-Spur
制造商系列
DT60
螺栓安装模式
Square
含底座
No
壳体材料及工艺
Anodized Aluminum
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
重量/磅
2.64554
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 30:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; DT60 Series; Direct Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
全长
4.96 英寸 | 125.988 毫米
总高
2.4 英寸 | 60.96 毫米
总宽
2.4 英寸 | 60.96 毫米
螺栓孔直径
0.197 英寸 | 5 毫米
输出轴长度
0.846 英寸 | 21.5 毫米
输出轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新