648689
Púzdro
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
1108MPB
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
Popis
MASTERDRIVE 1108MPB
1/2" Bore; 1.511" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing Style
Katalógové číslo výrobcu
1108MPB
BDI #
648689
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/1108MPB/p/648689
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
0,15
EAN
0806372052032
Vnútorný priemer - palce
0.5
Vnútorný priemer – milimetre
12.7
Vonkajší priemer - palce
1.511
Vonkajší priemer – milimetre
38.379
Dĺžka cez dieru – palce
0.875
Dĺžka cez dieru – milimetre
22.225
Rada púzdra
1108
Drážka Áno/Nie
No
Štýl púzdra
Taper Lock
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10
Podstatné meno
Bushing
Číslo položky výrobcu
1108MPB
Váha / libry
0.33
Dlhý popis
1/2" Bore; 1.511" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing Style
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov