DODGE
DODGE
3020 X 40MM-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE 3020*40MM(119680) ; 紧固件/锁紧套
40MM Bore; 107.95MM Outside Diameter; 50.8MM Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
3020 X 40MM-KW
BDI部件号
255668
详情
67.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/3020-X-40MM-KW/p/255668
单价(不含税)
¥67.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475884087
重量 / Kilogram
2.49
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
3020
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
3020 X 40MM, 12 X 3.3MM KW
制造商内部编号
119680
重量/磅
5.5
详细描述
40MM Bore; 107.95MM Outside Diameter; 50.8MM Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米