256273
Kúpos szorítók
DODGE
DODGE
4040 X 3-7/16-KW
DODGE DODGE
Leírás
DODGE 4040 X 3-7/16-KW
3-7/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Anyagszám
4040 X 3-7/16-KW
BDI anyagszám
256273
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/4040-X-3-7-16-KW/p/256273
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
2,838
EAN
0782475093342
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
4040
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Taper Lock
Egyéb jellemzők
Keyway on ID
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://dodgeindustrial.com
Gyártói cikkszám
4040 X 3-7/16-KW
Gyári belső szám
117334
Súly / LBS
6.25
Hosszú leírás
3-7/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Furat
3,438 hüvelyk | 87,325 milliméter
Külső átmérő
5,75 hüvelyk | 146,05 milliméter
Hossz a furaton keresztül
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés