412885
Kúpos szorítók
CONTINENTAL
CONTINENTAL
QT-13/16
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL QT-13/16
13/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; QT Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Anyagszám
QT-13/16
BDI anyagszám
412885
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/QT-13-16/p/412885
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0,272
EAN
0037256306266
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
QT
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Gyártói cikkszám
QT-13/16 BUSHING
Gyári belső szám
20181481
Súly / LBS
0.6
Hosszú leírás
13/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; QT Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Furat
0,813 hüvelyk | 20,65 milliméter
Külső átmérő
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés