326629
Tuleje
BROWNING
BROWNING
R1 2 3/4
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING R1 2 3/4
2-3/4" Bore; 4" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Nr. katalogowy
R1 2 3/4
Nr kat. BDI
326629
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/R1-2-3-4/p/326629
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,86
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0662289100668
Otwór Calowy
2.75
Otwór Metryczny
69.85
Średnica Zewn. Cale
4
Średnica Zewn. Milimetry
101.6
Seria Tulei
R1
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
R1 2 3/4
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1070333
Waga / LBS
6.3
Długi Opis
2-3/4" Bore; 4" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
2,88 Cale | 73,152 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież