326758
Tuleje
BROWNING
BROWNING
S2 2 1/8
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING S2 2 1/8
2-1/8" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; S2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Nr. katalogowy
S2 2 1/8
Nr kat. BDI
326758
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/S2-2-1-8/p/326758
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,067
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0662289151523
Otwór Calowy
2.125
Otwór Metryczny
53.975
Średnica Zewn. Cale
4.625
Średnica Zewn. Milimetry
117.475
Seria Tulei
S2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
S2 2 1/8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1080381
Waga / LBS
26.58
Długi Opis
2-1/8" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; S2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
6,75 Cale | 171,45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież