417647
Tuleje
CONTINENTAL
CONTINENTAL
TL4545 X 3-15/16
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL TL4545 X 3-15/16
3-15/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
TL4545 X 3-15/16
Nr kat. BDI
417647
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/TL4545-X-3-15-16/p/417647
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,54
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
Otwór Calowy
3.938
Otwór Metryczny
100.025
Średnica Zewn. Cale
6.375
Średnica Zewn. Milimetry
161.925
Seria Tulei
4545
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Numer Materiałowy producenta
TL4545 x 3-15/16 bushing
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20353051
Waga / LBS
18.8
Długi Opis
3-15/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież