DODGE
DODGE
XTB20X3/4RB
DODGE DODGE
描述
DODGE XTB20X3/4RB
Shaft Bushing; 3/4" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1.403" Length Thru Bore; XTB20 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
XTB20X3/4RB
BDI部件号
19279346
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/XTB20X3-4RB/p/19279346
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477055850
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XTB20
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
1.5
详细描述
Shaft Bushing; 3/4" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1.403" Length Thru Bore; XTB20 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
内圈长
1.403英寸 | 35.636毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米