

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SC231
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR SC231
Shaft Collar; 2-5/16" Bore; Not Threaded; 3-1/4" Outside Diameter; 15/16" Width; Steel; One Piece Solid
制造商部件号
SC231
BDI部件号
176695
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SC231/p/176695
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711677315
重量 / Kilogram
0.492
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
其它特点
Zinc Plated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
67731
详细描述
Shaft Collar; 2-5/16" Bore; Not Threaded; 3-1/4" Outside Diameter; 15/16" Width; Steel; One Piece Solid
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
2.313 英寸 | 58.75 毫米
宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米