Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

KM-03 L/N https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-KM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnMk55OHhNRE0zTXprMk5Ea3lNamt4TUM5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZTMDFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNhZGI2ZWM1NDhlMTBmYTRkNTAxNWQ5OWM3ZDg1NWY2YTc0NjcxMmFlZDk2MjUwZGViMzdkZTg0MTYwOGNmMDY
17199317 Nakrętki Blokujące 

ROD ENDS MECHANICAL ROD ENDS MECHANICAL

KM-03 L/N

Opis

ROD ENDS MECHANICAL KM-03 L/N

28MM Outside Diameter; 5MM Nominal Thickness; M17 X 1 Thread Size; 16.35MM Thread Pitch Diameter Min; 16.451MM Thread Pitch Diameter Max; MB-03 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

Nr. katalogowy

KM-03 L/N

Nr kat. BDI
17199317

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
ROD ENDS MECHANICAL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,02
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
B02222
Zwoje/Cal
Metric
Średnica Zewn. Cale
1.102
Średnica Zewn. Milimetry
28
Rozmiar Gwintu
M17 X 1
Numer Podkładki
MB-03
Opis Gwintu
ISO Metric
Inne Funkcje
Carbon Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
URL Producenta
Waga / LBS
0.04
Długi Opis
28MM Outside Diameter; 5MM Nominal Thickness; M17 X 1 Thread Size; 16.35MM Thread Pitch Diameter Min; 16.451MM Thread Pitch Diameter Max; MB-03 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Grubość Nominalna
0,197 Cale | 5 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
0,644 Cale | 16,35 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
0,648 Cale | 16,451 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież