WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
W-12
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
W/H W-12 ; 紧固件/垫片
3-11/32" Outside Diameter; 2.4" Inside Diameter; 0.068" Thickness; 0.234" Tang Width; No Reversing Tang; N-12 | NL-12 Locknut Part Number
制造商部件号
W/H W-12
BDI部件号
967806
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/W-12/p/967806
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 248 |
BDI- 美国 | 527 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968701200
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
N-12 | NL-12
其它特点
Face Dia 2.874 | 17 Tangs | Key Bent
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
W-12
详细描述
3-11/32" Outside Diameter; 2.4" Inside Diameter; 0.068" Thickness; 0.234" Tang Width; No Reversing Tang; N-12 | NL-12 Locknut Part Number
内径
2.4 英寸 | 60.96 毫米
外径
3.344 英寸 | 84.938 毫米
厚度
0.068 英寸 | 1.727 毫米
舌宽
0.234英寸 | 5.944毫米