对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

PHF FX40-95X135 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX40-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYyMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnME9DOHhNREl6TlRnNE5URTFPRFF6TUM5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGcwTUY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTk0MGQ5NjQ5NTBhNThjYTE0ZmMzNTEzNjUyYTI0ZmVhMDQzYmJkNDY5NDQ3ZDhlYmY1ZjFkYzM5Y2E5MzQyMA
24761119 胀套 

SKF SKF

PHF FX40-95X135

描述

SKF PHF FX40-95X135

Locking Assembly; 95MM Bore; 135MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 56MM Length; 10MM Additional Length For Cap; Steel; FX40 Series; M10 Cap Screw

制造商部件号

PHF FX40-95X135

BDI部件号
24761119

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576089091
重量 / Kilogram
2.896
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX40
带帽螺钉
M10
其它特点
10 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
6.39341
详细描述
Locking Assembly; 95MM Bore; 135MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 56MM Length; 10MM Additional Length For Cap; Steel; FX40 Series; M10 Cap Screw
带帽长
0.394英寸 | 10毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
5.315 英寸 | 135 毫米
长度
2.205 英寸 | 56 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新