

TIMKEN
TIMKEN
MB 8
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MB 8
62MM Outside Diameter; 40MM Inside Diameter; 1.3MM Thickness; 6MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-08 Locknut Part Number
制造商部件号
MB 8
BDI部件号
1366667
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MB-8/p/1366667
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 10 |
BDI- 匈牙利 | 10 |
BDI- 罗马尼亚 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796028395
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-08
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.029
详细描述
62MM Outside Diameter; 40MM Inside Diameter; 1.3MM Thickness; 6MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-08 Locknut Part Number
厚度
0.051 英寸 | 1.3 毫米
舌宽
0.236英寸 | 6毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
内径
1.575 英寸 | 40 毫米