https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-DSCCPG-S-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnNVl5OHhNRFF4T0Rjd016WXpNRE0yTmk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSRk5EUTFCSFgxTmZSa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQwNDc2MzIxYTVkMDE3NTMyNWYyNjg0MTFiYzljMTlhY2IwMTVkNTY1Zjk0MWZlOTcwMWMzYzViZWVjNDM4YmY
996095
Piasty Tarczy
TB WOODS
TB WOODS
AD20-B 1-5/8
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS AD20-B 1-5/8
Disc Coupling; Hub; 1-5/8" Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Finished; 4.08" Outside Diameter; 1.52" Length Thru Bore; 20 Coupling; Clamp Mount
Nr. katalogowy
AD20-B 1-5/8
Nr kat. BDI
996095
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/sprz%C4%99g%C5%82a-tarczowe/Piasty-Tarczy/AD20-B-1-5-8/p/996095
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
M02302
EAN
0698672892902
Otwór Calowy
1.625
Otwór Metryczny
41.275
Typ Sprzęgła
Disc Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished
Materiał
Steel
Średnica Zewn. Cale
4.08
Średnica Zewn. Milimetry
103.632
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
20
Sposób Montażu
Clamp
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Max. Prędkość RPM
6200
Moment Obrotowy
2200In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components may or may not inter-mix among brands - With Collar
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
Disc Coupling; Hub; 1-5/8" Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Finished; 4.08" Outside Diameter; 1.52" Length Thru Bore; 20 Coupling; Clamp Mount
Długość/Głębokość Otworu
1,52 Cale | 38,608 Milimetry
Max. Otwór
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Piasty
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
4,08 Cale | 103,632 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież