https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXASSYXX-HORZ-COV-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA3NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnd1pTOHhNRFV3TnpBME9USTNNVE15Tmk5SlRrUllXRmhCVTFOWldGaGZTRTlTV2w5RFQxWmZSMUpFUTFCSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTg3YWJlMjZiMWNmYzUxNDdkOTk2NWY4MTNmYTU5NmIxZjRlNmMwOTBmNmQyNDdiZjRmNjdjOWU0YmIzOGU4OQ
18105009
Spojky hriadeľové mechanické pružinové - Kryty
FALK
FALK
1040T10 COVER/GRID ASSY
FALK FALK
Popis
FALK 1040T10 COVER/GRID ASSY
Cover and Grid Assembly; 4.63" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover and Grid Assembly; Aluminum; 2-3/4" Width; 1040T Coupling Series
Katalógové číslo výrobcu
1040T10 COVER/GRID ASSY
BDI #
18105009
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Pru%C5%BEinov%C3%A9-spojky/Spojky-hriade%C4%BEov%C3%A9-mechanick%C3%A9-pru%C5%BEinov%C3%A9---Kryty/1040T10-COVER-GRID-ASSY/p/18105009
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163000
Váha / Kilogram
0,907
EAN
0782934006258
Vonkajší priemer - palce
4.63
Vonkajší priemer – milimetre
117.6
Druh spojky
Grid Coupling
Komponent
Horizontal Split Cover and Grid Assembly
Materiál
Aluminum
Šírka – palce
2.75
Šírka – milimetre
69.85
Veľkosť alebo rad spojky
1040T
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | Alloy Steel Grid | Includes Seal - Gasket Kit - Cover Hardware - Packet of LTG Grease
Kategória BDI
Couplings Grid Cover
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Assembly
Kľúčové slovo 3
Grid
Reťazec kľúčového slova
Cover and Grid Coupling Grid
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
1040T10 COVER-GRID ASSY
Interné číslo výrobcu
0775803
Váha / libry
2
Dlhý popis
Cover and Grid Assembly; 4.63" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover and Grid Assembly; Aluminum; 2-3/4" Width; 1040T Coupling Series
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov