![PHE 1170TGVCOVER](/medias/INDXXXCOVXXX-VERT-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnd01DOHhNREl6TlRnMk9Ea3dOVFV3TWk5SlRrUllXRmhEVDFaWVdGaGZWa1ZTVkY5SFVrUkRVRWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUwZmQ0MmE4MzU5NDBlZjlkMzBjN2Q0NWNhODFkYmQ0MDBmMmNkMWE3OWRjMmQ4M2Y3NmI3MTY3MWEzODI3ODI)
![PHE 1170TGVCOVER](/medias/INDXXXCOVXXX-VERT-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnd01DOHhNREl6TlRnMk9Ea3dOVFV3TWk5SlRrUllXRmhEVDFaWVdGaGZWa1ZTVkY5SFVrUkRVRWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUwZmQ0MmE4MzU5NDBlZjlkMzBjN2Q0NWNhODFkYmQ0MDBmMmNkMWE3OWRjMmQ4M2Y3NmI3MTY3MWEzODI3ODI)
1281914
Osłony Sprzęgieł Siatkowych
SKF
SKF
PHE 1170TGVCOVER
SKF SKF
Opis
SKF PHE 1170TGVCOVER
Grid Coupling Cover; 584MM Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover; Aluminum; 452MM Width; 1170 Coupling Series
Nr. katalogowy
PHE 1170TGVCOVER
Nr kat. BDI
1281914
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastyczne-ze-spr%C4%99%C5%BCyn%C4%85-obwodow%C4%85/Os%C5%82ony-Sprz%C4%99gie%C5%82-Siatkowych/PHE-1170TGVCOVER/p/1281914
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
36,324
UNSPSC
31163000
Grupa Produktowa BDI
M02302
EAN
7316572624326
Średnica Zewn. Cale
22.992
Średnica Zewn. Milimetry
584
Typ Sprzęgła
Grid Coupling
Komponent
Vertical Split Cover
Materiał
Aluminum
Szerokość w Calach
17.795
Szerokość w Milimetrach
452
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
1170
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | 133MM To 279MM Bore Range | 1600 RPM Speed
Kategoria - BDI
Couplings Grid Cover
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Cover
Łańcuch Słów
Coupling Grid
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Grid Coupling Cover; 584MM Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover; Aluminum; 452MM Width; 1170 Coupling Series
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież