Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

65603 https://www.bdiexpress.com/medias/INDIRWXXXXXX-65601-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJneU5pODVORE00TnpVek5UVTBORFl5TG1wd1p3fGI0ZmZkZGFmYTI2OTMwZmU1NjMwM2UyMzI0YzcwZmM0OTE0MjNkZjZmYWQ1ZTRhMWJlYWRlNWIyZmMyYTA4NzI
18491063 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

IRWIN TOOLS IRWIN TOOLS

65603

Popis

IRWIN TOOLS 65603

Safety Tape; Pink Glo Color; 150FT Nominal Length; Vinyl Material; 2MIL Nominal Thickness; 1-3/16" Nominal Width; Irwin Strait-Line

Katalógové číslo výrobcu

65603

BDI #
18491063

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Značka
Trieda produktu – BDI
G00268
Výrobca
STANLEY BLACK & DECKER
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
27112800
Váha / Kilogram
0,096
EAN
0024721710048
Podstatné meno
Tape
Reťazec kľúčového slova
Safety
URL výrobcu
https://www.irwin.com
Číslo položky výrobcu
586-65603
Detail produktu
Safety Tape
Špecifikácia produktu
Pink Glo Color; 150FT Nominal Length; Vinyl Material; 2MIL Nominal Thickness; 1-3/16" Nominal Width
Dlhý popis
Safety Tape; Pink Glo Color; 150FT Nominal Length; Vinyl Material; 2MIL Nominal Thickness; 1-3/16" Nominal Width; Irwin Strait-Line