![NYL-RED-38ST-KD6PK](/medias/INDBDYXXXXXX-24671558-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJneE5TOHhNRFk1TlRFeE1UTTBOREUxT0M5SlRrUkNSRmxZV0ZoWVdGaGZNalEyTnpFMU5UaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmY1NWZlNTQ3ZTk1ZGRlOGQxOGJhMmQ1NjQ2ZThhZGU4MGVlMTMxMjFlMTEzODhhZmYwMmIxYmJhNzQzNjMyOA)
![NYL-RED-38ST-KD6PK](/medias/INDBDYXXXXXX-24671558-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJneE5TOHhNRFk1TlRFeE1UTTBOREUxT0M5SlRrUkNSRmxZV0ZoWVdGaGZNalEyTnpFMU5UaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmY1NWZlNTQ3ZTk1ZGRlOGQxOGJhMmQ1NjQ2ZThhZGU4MGVlMTMxMjFlMTEzODhhZmYwMmIxYmJhNzQzNjMyOA)
24671558
Munkavédelmi termékek
BRADY
BRADY
NYL-RED-38ST-KD6PK
BRADY BRADY
Leírás
BRADY NYL-RED-38ST-KD6PK
Padlock; Lockout; Nylon Body Material; Steel Shackle Material; Red Color; 1.8" Height; 1.5" Width; 0.75" Depth; 0.25" Shackle Diameter
Anyagszám
NYL-RED-38ST-KD6PK
BDI anyagszám
24671558
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Munkav%C3%A9delmi-term%C3%A9kek/NYL-RED-38ST-KD6PK/p/24671558
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
0
EAN
0754473610852
Termékcsoport - BDI
S00266
Fõnév
Padlock
A gyártó URL-je
https://www.bradyid.com
Termék leírás
Padlock
Termékleírás
Lockout; Nylon Body Material; Steel Shackle Material; Red Color; 1.8" Height; 1.5" Width; 0.75" Depth; 0.25" Shackle Diameter
Hosszú leírás
Padlock; Lockout; Nylon Body Material; Steel Shackle Material; Red Color; 1.8" Height; 1.5" Width; 0.75" Depth; 0.25" Shackle Diameter