NILOS
NILOS
6008 JV
NILOS NILOS
描述
NILOS 6008 JV
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 68MM Outer Diameter; 46MM Inner Diameter; 2.5MM Width; 0.3MM Thickness; For Single Row Deep Groove Ball Bearings
制造商部件号
6008 JV
BDI部件号
1238975
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/6008-JV/p/1238975
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578011434
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02234
名称
Ring
关键字串
Seal Bearing
产品明细
Bearing Seal Ring
产品规格
Metal Seal; 68MM Outer Diameter; 46MM Inner Diameter; 2.5MM Width; 0.3MM Thickness
详细描述
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 68MM Outer Diameter; 46MM Inner Diameter; 2.5MM Width; 0.3MM Thickness; For Single Row Deep Groove Ball Bearings