1413820
密封装置
NILOS
NILOS
NILOS 6218AV
NILOS NILOS
描述
NILOS 6218AV ; 密封/密封盖
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 148MM Outer Diameter; 90MM Inner Diameter; 3.5MM Width; 0.5MM Thickness; For Single Row Deep Groove Ball Bearings
制造商部件号
6218 AV
BDI部件号
1413820
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/NILOS-6218AV/p/1413820
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578015333
重量 / Kilogram
0.049
Product Group - BDI
S02234
名称
Ring
关键字串
Seal Bearing
产品明细
Bearing Seal Ring
产品规格
Metal Seal; 148MM Outer Diameter; 90MM Inner Diameter; 3.5MM Width; 0.5MM Thickness
详细描述
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 148MM Outer Diameter; 90MM Inner Diameter; 3.5MM Width; 0.5MM Thickness; For Single Row Deep Groove Ball Bearings