1356898
密封装置
TIMKEN
TIMKEN
TIMKEN H312
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H312 ; 轴承配件/紧定套
Adapter Sleeve; 47MM Length; 80MM Outer Diameter; M60X2 Thread; For 55MM Bore Spherical Roller Bearing
制造商部件号
H312
BDI部件号
1356898
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/TIMKEN-H312/p/1356898
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796212077
重量 / Kilogram
0.87
Product Group - BDI
B02222
名称
Sleeve
关键字串
Adapter
重量/磅
1.91802
产品明细
Adapter Sleeve
产品规格
47MM Length; 80MM Outer Diameter; M60X2 Thread
详细描述
Adapter Sleeve; 47MM Length; 80MM Outer Diameter; M60X2 Thread; For 55MM Bore Spherical Roller Bearing

