897197
O型环/V型环
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
VA-045
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK VA-045
V-Ring; 40MM ID X 50MM OD X 9MM WD; 60 Nitrile
制造商部件号
VA-045
BDI部件号
897197
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/O%E5%9E%8B%E7%8E%AF-V%E5%9E%8B%E7%8E%AF/VA-045/p/897197
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886191223
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02252
名称
V-Ring
重量/磅
0.00985
产品明细
V-Ring
产品规格
V-Ring; 40MM ID X 50MM OD X 9MM WD; 60 Nitrile
详细描述
V-Ring; 40MM ID X 50MM OD X 9MM WD; 60 Nitrile